Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box Aluminium D91 750x350x350mm ALUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Box Aluminium D91 750x350x350mm ALUTEC
Box Aluminium D91 750x350x350mm ALUTEC
Artikel-Nr.:
     4012-628157
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     13092
EAN/GTIN:
     4014688130924
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox

Ausführung: Aus 1 mm Aluminium, mit umlaufender Gummidichtung im Deckel, spritzwasserfest und witterungsunempfindlich. Mit 2 seitlich angebrachten, groß dimensionierten Tragegriffen für leichtes Transportieren. Mit kräftigen, robusten Scharnieren und Gurtbändern zur Arretierung. Durch die speziellen Kofferecken und Bodenprofile leicht stapelbar. Verschließbar durch 2 Klappverschlüsse und zusätzlicher Abschließfunktion durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Grundmaße sind auf Palettenmaß abgestimmt.

Weitere Informationen:
Typ:
INDUSTRY 92
Außenmaß Länge:
780 mm
Außenmaß Breite:
385 mm
Außenmaß Höhe:
379 mm
Innenmaß Länge:
750 mm
Innenmaß Breite:
350 mm
Innenmaß Höhe:
350 mm
Materialstärke:
1 mm
Inhalt:
92 l
Gewicht:
5,7 kg
Herstellerartikelnummer:
13092
Herstellername:
Alutec Muenchen GmbH
Markenname:
ALUTEC
Ursprungsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, alukiste alutec, transport box, 73621091, Alukoffer, Aluminium-Box, Aluminiumkiste, Aluminiumtransportbox, Kiste, Serie, Werkzeugbox
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,62*
€ 167,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,49*
€ 167,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,15*
€ 186,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,04*
€ 186,77*
Lager 4012
19
Frei Haus
ab € 173,22*
€ 203,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
90RK/50
ab € 23,69*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,72*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,80*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,36*
Zubehör
ABUS
20360
ab € 6,71*
Zubehör
ABUS
20361
ab € 11,09*
Zubehör
ABUS
80288
ab € 8,01*
Zubehör
ABUS
80290
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.