Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max max-7 40x800x920mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max max-7 40x800x920mm Bosch
Bohrer SDS-max max-7 40x800x920mm Bosch
Bohrer SDS-max max-7 40x800x920mm Bosch
Bohrer SDS-max max-7 40x800x920mm Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-628078
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586804
EAN/GTIN:
     3165140565868
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 40mm
SDS-max-Hammerbohrer max-7

2-Schneiden. Mit geneigten Seitenschneider für schnelle Bohrergebnisse. Vibrationsoptimiertes Spiraldesign für beste Kraftübertragung und erhöhte Geschwindigkeit. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
40 mm
Spirallänge:
800 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608586804
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 12794092, SDS-max-Hammerbohrer
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
Frei Haus
ab € 146,68*
€ 177,20*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 146,84*
€ 178,07*
1
€ 4,90*
ab € 148,42*
€ 182,34*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 151,13*
€ 182,45*
1
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 183,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 766
ab € 28,22*
Zubehör
Bosch
2 608 586 771
ab € 30,10*
Zubehör
Bosch
2 608 586 773
ab € 222,99*
Zubehör
Bosch
2 608 586 778
ab € 32,49*
Zubehör
Bosch
2 608 586 785
ab € 60,42*
Zubehör
Bosch
2 608 586 790
ab € 202,08*
Zubehör
Bosch
2 608 586 792
ab € 70,49*
Zubehör
Bosch
2 608 586 793
ab € 88,63*
Zubehör
Bosch
2608586796
ab € 71,76*
Zubehör
Bosch
2608586802
ab € 106,11*
Zubehör
Bosch
2608586806
ab € 134,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.