| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-625348 Herst.-Nr.: 8931-802 EAN/GTIN: 4332163733843 |
| |
|
| | |
| Zusätzlicher Einlegeboden, verzinkt Sichere Stahlblechkonstruktion Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türaufhängung durch außen liegende Scharniere (ca. 180° Öffnungswinkel). Türverstärkung (mittig) mit verdeckter Schließstange. Schrankdach bei der Höhe 1000 und 2000 mm mit schwarzer Gummiriefenmatte. Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. 110 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlast: 700 kg Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Maße BxT: | 1200x500 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 500mm tiefe, einlegeboden werkzeugschrank, fachboden 1200 mm x 500 mm, 30301336, Einlegeboden, Schwerlast-Flügeltürschrank/-Beistellschrank, Schwerlastschrank, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,93* | € 67,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,94* | € 67,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,86* | € 77,08* | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,18* | € 77,31* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,42* | € 77,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|