| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-622900 Herst.-Nr.: 3601175 EAN/GTIN: 4031068071127 |
| |
|
| | |
| Werkzeug- und Beistellschrank (HxBxT 1000x500x500 mm) mit 1 Schublade und 2 Fachböden
Hohes Nutzvolumen bei kleiner Stellfläche Ausziehbare Wannen. Belastbarkeit pro Wanne und Schublade: 35 kg. Schubladen und Wannen kugelgelagert. Gegen völliges Herausziehen gesichert. Schubladen und Wannen höhenverstellbar. Beste Qualität Gefertigt aus hochwertigem Qualitätsstahlblech. Unempfindliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest. TÜV/GS-geprüft Weitere Informationen: | | Maße HxBxT: | 1000x500x500 mm | Farbe: | RAL 7035/5012 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank h1000xb500xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, 30304190, Beistellschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Schrank, Universalschrank, Universalschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-und |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,09* | € 255,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,76* | € 255,26* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,91* | € 263,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,72* | € 267,98* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,12* | € 306,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|