Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer f. Kästen 510x410 neig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer f. Kästen 510x410 neig.
Materialständer f. Kästen 510x410 neig.
Artikel-Nr.:
     4012-620259
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.005
EAN/GTIN:
     4035694007345
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer

Für sitzende und stehende Tätigkeiten
Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion.
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Höhenverstellbar und kippbar
Höhenverstellung im Raster von 25 mm.
Geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe
Sichere Arretierung durch Federriegel. 2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung Ø 75 mm.
Plattform lässt sich um 15° und 30° neigen.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Höhenverstellung:
520–800 mm
Ladefläche LxB:
510x410 mm
Farbe:
RAL 5010
Rad-Ø:
75 mm
Gewicht:
13,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, 30205788, Rollwagen, VARIOfit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 192,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,79*
€ 195,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 197,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,86*
€ 198,36*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 169,57*
€ 200,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017008
ab € 130,68*
Ähnlich
Cordes
00017009
ab € 169,12*
Ähnlich
Cordes
00017011
ab € 240,07*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 293,07*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 293,39*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 294,72*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 294,44*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 292,81*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 293,83*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 293,08*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 293,16*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 295,64*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 292,88*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 200,89*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL2000
ab € 199,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.