Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett weiß f. RK 186mm Pack a 8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett weiß f. RK 186mm Pack a 8 Stück
Etikett weiß f. RK 186mm Pack a 8 Stück
Artikel-Nr.:
     4012-619665
Herst.-Nr.:
     RK 186 Etik
EAN/GTIN:
     4031022008299
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Etiketten Sichtlagerkasten
";Etikett RK

• Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen
• Farbe: weiß

"
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
186 mm
Satz à:
8 Stück
Herstellerartikelnummer:
RK 186 Etik
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, etiketten sichtlagerkasten la-ka-pe, etiketten regalkasten, 30470765, Etikett, Etiketten, für, Kleinteileboxen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkasten, Regalkästen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
20
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,52*
8
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 5,37*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 5,78*
Lager 4012
24
1
€ 4,90*
ab € 3,53*
€ 5,83*
5 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.