| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658209 Herst.-Nr.: 4332163398943 EAN/GTIN: 4031022008299 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007111, Etikett für Regalkästen (Zubehör) Die Etiketten werden zur Kennzeichnung der Regalkästen genutzt. , Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen , Farbe: weiß, Fabrikat: LA-KA-PE Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 100 GRAMM | für Kastenbreite: | 186 mm | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | RK 186 Etik | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,24* | € 4,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,19* | € 5,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,21* | € 5,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,22* | € 5,90* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,27* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|