Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten VTK 300/120-0 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkasten VTK 300/120-0 rot
Transportkasten VTK 300/120-0 rot
Artikel-Nr.:
     4012-619619
Herst.-Nr.:
     VTK 300/120-0 rot
EAN/GTIN:
     4031022051127
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Schwerlast-Transport-Stapelkasten, rot

Robuste Materialeigenschaften
Lebensmittelechtes Polypropylen.
Temperaturbest„ndig (ƒ??20 ¶øC bis +60 ¶øC, kurzfristig bis +90 ¶øC).
Best„ndig gegen Ç?le, Fette, die meisten S„uren und Laugen.
Groáes Volumen und hohe Belastbarkeit
Optimierte Seitenwandkonstruktion.
Griffe an den Stirnseiten.
W„nde geschlossen, Boden geschlossen.
Rollenbahngeeignet.
Etikettenhalterung an allen 4 Seiten.
Lieferung in günstigen Verpackungseinheiten.

Abb. zeigt verschiedene Beh„lterausführungen mit Zubeh”r.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
120 mm
Nutzmaß Breite:
160 mm
Nutzmaß Tiefe:
260 mm
Nutzmaß Höhe:
100 mm
Traglast:
35 kg
Auflast:
600 kg
Herstellerartikelnummer:
VTK 300/120-0 rot
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,65*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 6,17*
1 Tag
4
1
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 6,20*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 6,42*
Lager 4012
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 10,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D300A SCHWARZ
ab € 3,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 06
ab € 12,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 02
ab € 14,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 01
ab € 14,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 30,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 82,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.