Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät 5 Liter E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühgerät 5 Liter E-COLL
Drucksprühgerät 5 Liter E-COLL
Artikel-Nr.:
     4012-619281
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389945
EAN/GTIN:
     4317784389945
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Drucksprühgerät 5 l

Produktbeschreibung
Robuster Behälter aus Kunststoff, mit großem Druckpolster, großer Einfülltrichter, Fußtritte für stabilen Stand, seitentragbar, FPM-Dichtungen, Kunststoff-Spritzrohr 48 cm, 360° drehbar. Flachstrahldüse aus Kunststoff. Druckschlauch 2,0 Meter. Profipumpe mit spezialbeschichteter Kolbenstange und speziell beschichteter Feder.

Anwendungsgebiete:
Das Reinigungsgewerbe: Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion, Heizkesselreinigung etc.
Professionelle Schädlingsbekämpfung: mit sprühfähigen Mitteln
Handwerk: Tapetenlösen, Versprühen von Grundierungen

Verwendbarkeit:
Saure Flüssigkeiten: Salpeter-, Essig- und Propionsäure bis ca. 10 %, Salzsäure bis ca. 20 %, Phosphor- und Schwefelsäure bis ca. 30 %
Alkalische Flüssigkeiten: Kali- und Natronlauge bis ca. 20 %
Nicht geeignet für Fluss- und Ameisensäure, Essig- und Propionsäure in höherer Konzentration

Technische Kenndaten
Füllinhalt: 5,0 Liter.
Gesamtinhalt: ca. 8,0 Liter.
Betriebsdruck Gerät: 3 bar.
Leergewicht: 2,8 kg.


Typ: Tipp mit Logo
Überschrift:
Text: Hinweise:
Diese Angaben gelten nicht für Gemische verschiedener Säuren oder anderer Stoffe mit Säuren oder Laugen! In diesen Fällen ist genauere Prüfung durch den Mittelhersteller erforderlich. Auf jeden Fall Gerät nach Gebrauch vollständig entleeren und gut durchspülen.

Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckspruehgeraet 5 liter e-coll, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, 30607603, Drucksprüher, Drucksprühgeräte, Industriezerstäuber, Sprühgeräte, Srühgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 77,28*
€ 99,07*
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 77,29*
€ 99,09*
€ 4,90*
ab € 78,06*
€ 103,10*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 81,6945*
€ 104,8345*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 82,60*
€ 105,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.