Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim D3 wasserfest 5kg E-COLL (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzleim D3 wasserfest 5kg E-COLL (F)
Holzleim D3 wasserfest 5kg E-COLL (F)
Artikel-Nr.:
     4012-619024
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784313568
EAN/GTIN:
     4317784313568
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Holzleim D3 wasserfest

Produktbeschreibung
Weißleim auf Polyvinylacetat-Basis (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit für den Innen- und Außenbereich.
Anwendungsgebiete
Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen sowie für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz usw.
Verklebung von Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten.
Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten.
Randverleimung von Sandwichplatten aus Polyurethan oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten.
Verklebung von Furnier und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Spanplatten, Schichtholz und MDF.
Technische Kenndaten
Farbe: nach Trocknung fast transparent.
Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.
Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C.
Verbrauch: 125 bis 250 g/m².
Offene Zeit: max. 10 Min.
Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.
Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 %.
Presszeitentabelle
Richtwerte bei 12 % Holzfeuchtigkeit und 200 g/m² Kleber:
Presstemperatur: 20 °C 50 °C 80 °C
Verklebungsart Furnier auf Spanplatten,
Holzfaserplatten usw. 10 Min. 6 Min. 4 Min.
Kunststoffplatten auf Spanplatten,
Holzfaserplatten MDF usw. 20 Min. 10 Min. 6 Min.
Konstruktionsverklebungen (massiv)
Kunststoffplatten auf Spanplatten 20 Min. 10 Min. 8 Min.

Weitere Suchbegriffe: holzleim 5 kg, holzleim, e-coll holzleim, 30607554, Buchsen-, Holzleime, Klebstoffe, Lagerkleber, Leime
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
518
€ 35,99*
ab € 47,21*
€ 58,96*
€ 4,80*
ab € 47,48*
€ 59,51*
€ 4,80*
ab € 47,63*
€ 59,51*
€ 75,00*
ab € 47,32*
€ 59,51*
Lager 4012
13
€ 5,90*
ab € 60,82*
€ 75,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 12,164* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.