Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-618628 Herst.-Nr.: 58285 EAN/GTIN: 4003866582853 |
| |
|
| | |
| Einzügige Steigleiter, Aluminium, natur Geeignet für Gebäude und Maschinenaufstiege Zur ortsfesten Montage nach BGV D 36 und DIN 18799-1 und DIN 14094-1 und EN ISO 14122-4. Steigleitern mit Rückenschutz nach BGV D 36. Hoher Sicherheitsstandard Sprossenabstand: 280 mm. Leitern über 10 m in einzügiger Bauweise werden auf Anfrage in Kombination mit Steigschutzeinrichtung nach EN 353-1 geliefert (anstelle des Rückenschutzes). Aluminium- oder Stahlausführung Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten Vierkantsprossen. Stahlleitern mit Lochsprossen 30x30 mm, Leiterbreite: 520 mm, Holmabmessung: 60x25 mm. Ortsfeste Wandbefestigung Abstand der Wandhalter maximal 2 m. Jedes Leiterteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden. Standardlängen/Bestückung Wandhalter, starr, für Wandabstand 200 mm. Ausstiegsholme, gerade, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten. Individuelle Anfertigungen Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage. Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung Weitere Informationen: | | Steighöhe bis:: | 8,5 m | Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: | 9,6 m | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.393,70* | € 1.555,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.394,65* | € 1.555,79* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.405,09* | € 1.563,51* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.448,27* | € 1.601,99* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.522,98* | € 1.684,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|