Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Plattformleiter 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Plattformleiter 8 Stufen
Alu-Plattformleiter 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-618406
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41205
EAN/GTIN:
     4003866412051
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Plattformleiter Z600, klappbar und fahrbar

Höchste Qualität
ZARGES Safer Step Technology patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.
Große Kommissionierablage.
Höchste Stabilität
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe.
Höchste Sicherheit
Rutschfeste Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600x630 mm, mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer.
Höchste Mobilität
Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtungen (Ø 160 mm).
Höchst raumsparend
Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und abstellen.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
2,1 m
Höhe inkl. Geländer ca.:
3,1 m
Stufenanzahl inkl. Plattform:
8
Ausladung:
1,8 m
Breite Fahrbalken:
1,69 m
Breite Quertraverse:
1 m
Gewicht:
55 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Leiterquertraverse, Quertraverse Leitern, plattformleiter zarges, arbeitsplattform, 30612314, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Plattformleitern, Podestleitern, Tritte
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.311,27*
€ 1.434,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.309,99*
€ 1.438,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.346,75*
€ 1.473,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.391,27*
€ 1.534,28*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.406,92*
€ 1.534,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,00*
€ 1.706,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,32*
€ 1.697,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,72*
€ 1.639,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,89*
€ 1.600,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,27*
€ 1.560,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.