Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Montageschaum 500ml (MDI-haltig) E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Montageschaum 500ml (MDI-haltig) E-COLL
PU-Montageschaum 500ml (MDI-haltig) E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-618294
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784150774
EAN/GTIN:
     4317784150774
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
PU-Montageschaum

Produktbeschreibung
Einkomponentiger, selbstexpandierender und verwendungsfertiger Polyurethanschaum (Baustoffklasse B2 DIN 4102). Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP/PTFE), hoher thermischer und akustischer Isolierungswert.
Anwendungsgebiete
Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen.
Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk.
Isolierungsmaterial bei Dachkonstruktionen.
Schalldämpfung von Motoren.
Technische Kenndaten
Hautbildung: nach ca. 10 Minuten.
Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke (bei 20 °C und 65 % R. F.).
Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 l (bei freier Verschäumung).
Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210, Teil 3).
Isolierwert: 30 mW/mK.

Weitere Suchbegriffe: bauschaum 500 ml, bauschaum, e-coll bauschaum, 30606901, Brunnenschaum, Dämm-, Füllstoffe, Pistolen-, Pistolen-Pflegereiniger, QR4030065, Schaumreiniger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2568
24
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,07*
3 Tage
781
12
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 6,37*
Lager 4012
2568
12
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 6,43*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 7,10*
5 Tage
1056
1
€ 4,30*
ab € 5,14*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784234078
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.