| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606928 Herst.-Nr.: 4317784234078 EAN/GTIN: 4317784234078 |
| | |
|
| | |
| PU-Schaumentferner • Silikonfrei • Pastös, daher auch hervorragend an vertikalen Flächen geeignet • Reinigungsmittel zur Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum • Besonders auf sichtbaren Flächen, z. B. Fensterrahmen, Fensterbänke, Türzargen • Auch auf Bodenflächen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Gewicht: | 0,26 kg | Inhalt: | 0,15 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784234078 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4030071, Füllstoffe, PU-Schaum-Entferner, Türzargen-Schnellschaum, PU-Schaumentferner, Wartungsprodukt, Polyurethan-Schaumentferner, Schnellschaum, Schaumentferner, Instandhaltungsprodukt, Verbundmörtel, PU-Schnellschaum, Montageschaum, PU-2K-SchaumPU-Schaumentferner, 4317784234078, 7830606928, 30606928 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 13,88* | € 17,90* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,25* | € 18,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,53* | € 18,41* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,28* | € 18,42* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,81* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,1054* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|