| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606901 Herst.-Nr.: 4317784150774 EAN/GTIN: 4317784150774 |
| | |
|
| | |
| PU-Montageschaum B2 • 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum • Haftet auf vielen Materialien, ausgenommen PE/PP/PTFE • Hoher thermischer und akkustischer Isolierungswert • Silikonfrei • Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türrahmen • Zum Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk • Zum Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen • Zum Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren • Zur Optimierung der Isolierung in der Kühltechnik • Baustoffklasse B2 DIN 4102 • Schaumausbeute: 35–40 Liter pro 1 Liter • Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210 Teil 3) • Isolierwert: 0,0354 w (mk); Hautbildung nach ca. 10 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H335: Kann die Atemwege reizen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen;H315: Verursacht Hautreizungen EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Diisocyanate: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,6 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784150774 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschaum 500 ml, bauschaum, e-coll bauschaum, Pistolen-Pflegereiniger, Füllstoffe, Brunnenschaum, QR4030065, Polyurethan-Montageschaum, Pistolen-, und, Schaumreiniger, Wartungsprodukt, Dämm-, PU-Montageschaum, Instandhaltungsprodukt, 7830606901, 30606901 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,09* | € 6,39* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,9706* | € 6,3906* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,04* | € 6,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,07* | € 7,12* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,17* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|