Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,kornblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-616174
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     121052
EAN/GTIN:
     4030913121529
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose BW 290 g

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
121052
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,95*
€ 23,19*
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 23,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 23,86*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 23,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,45*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 18,00*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,99*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.