Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerjacke,Vollleder,Größe XL, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerjacke,Vollleder,Größe XL, natur
Schweißerjacke,Vollleder,Größe XL, natur
Artikel-Nr.:
     4012-615741
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2805/3
EAN/GTIN:
     4025888016543
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
craftland schweißerjacke vollleder
Schweißerkleidung aus Rindvollleder

Ausführung Jacke:
•Verdeckte Knopfleiste
•Druckknöpfe
•Stehkragen
Ausführung Hose:
•Mit Zollstocktasche
Material: Rindvollleder
Farbe: natur


Ausführung Jacke:
•Verdeckte Knopfleiste
•Druckknöpfe
•Stehkragen
Material: Rindvollleder
Farbe: natur
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
natur
Herstellerartikelnummer:
2805/3
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Craftland
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: schweißer jacke, schweißer-jacke leder, Helmut
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,95*
€ 42,63*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,00*
€ 43,00*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 35,11*
€ 55,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 43,99*
€ 56,18*
Lager 4012
27
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 61,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.