Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerjacke,Vollleder,Größe L, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerjacke,Vollleder,Größe L, natur
Schweißerjacke,Vollleder,Größe L, natur
Artikel-Nr.:
     4012-615740
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2805/2
EAN/GTIN:
     4025888016536
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißer-jacke leder gr. l
Schweißerkleidung aus Rindvollleder

Ausführung Jacke:
•Verdeckte Knopfleiste
•Druckknöpfe
•Stehkragen
Ausführung Hose:
•Mit Zollstocktasche
Material: Rindvollleder
Farbe: natur


Ausführung Jacke:
•Verdeckte Knopfleiste
•Druckknöpfe
•Stehkragen
Material: Rindvollleder
Farbe: natur
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
natur
Herstellerartikelnummer:
2805/2
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Craftland
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: schweißer jacke, schweißer-jacke leder, Helmut
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,98*
€ 42,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,78*
€ 42,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 55,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,02*
€ 56,02*
Lager 4012
17
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 61,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.