Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 800x800 mm chrom/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch 800x800 mm chrom/lichtgrau
Tisch 800x800 mm chrom/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     4012-611945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163300397
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
";Besprechungstisch chrom/lichtgrau

• Tisch aus stabilem Stahlrohrgestell
• Rahmen verschweißt (30x30x20 mm)
• Tischplatte aus E1-Spanplatte melaminharzbeschichtet, lichtgrau
• Tischkanten aus ABS-Kunststoff (2 mm), gerundet
• Füße ausgestattet mit Höhenstellschrauben
• Tischhöhe verstellbar

Lieferung: zerlegt.

Gestellfarbe: chrom
Plattenfarbe: lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Höheneinstellung:
720–735 mm
Stärke Tischplatte:
18 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Rechtecktisch, Stahlrohrtisch, Allround-Tisch, Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, quadratischer tisch grau, quadratischer tisch, stahlrohrtisch 80x80x76cm, 30704104, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Büromöbel, Freischwinger, Kantinenstühle, Kantinentische, Konferenz-Stühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Sitzgruppen, Stühle, Tisch, Tische
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,22*
€ 206,76*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 216,51*
€ 262,08*
Lager 4012
9
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 274,12*
€ 4,90*
ab € 220,80*
€ 280,79*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 236,18*
€ 286,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.