Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 800x800 mm chrom/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch 800x800 mm chrom/lichtgrau
Tisch 800x800 mm chrom/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     302blb-5615316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163300397
EAN/GTIN:
     4332163300397
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Besprechungstisch, chrom/lichtgrau • Tischgestell: Stahlrohr, stabil, chrom • Rahmen: verschweißt, 30 x 30 x 20 mm • Tischplatte: E1-Spanplatte melaminharzbeschichtet, lichtgrau • Tischkanten: ABS-Kunststoff, 2 mm, gerundet • Füße ausgestattet mit Höhenstellschrauben • Tischhöhe verstellbar Lieferung: Zerlegt.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
441
Länge:
800 mm
Höheneinstellung:
720–735 mm
Stärke Tischplatte:
18 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rechtecktisch, Stahlrohrtisch, Allround-Tisch, Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, quadratischer tisch grau, quadratischer tisch, stahlrohrtisch 80x80x76cm, Kantinenstühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Büromöbel, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwinger, Sitzgruppen, Tisch, Stühle, Tische, Konferenz-Stühle, Kantinentische, 9900008133, 00008133
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,22*
€ 206,76*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 216,51*
€ 262,08*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 274,12*
€ 4,90*
ab € 220,80*
€ 280,79*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 236,18*
€ 286,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.