| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-609045 Herst.-Nr.: 9261/GRAU7037 EAN/GTIN: 4330816868683 |
| | |
|
| | |
| Trennwandsystem
Preisbewusste Ordnung Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler. Schnelle und einfache Montage Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anfangs-/Endpfosten | Farbe: | RAL 7037 | Systemmaß: | – mm | Höhe: | 2200 mm | Breite: | – mm | Gewicht: | 10 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,17* | € 75,12* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,72* | € 78,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,85* | € 81,08* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,70* | € 87,78* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,48* | € 92,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|