| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-604590 Herst.-Nr.: NWP 10 D EAN/GTIN: 4332163325796 |
| |
|
| | |
| Montage-Rollwagen
Mobil und kippsicher Kleinteile-Lager geeignet für Produktions- und Montagearbeitsplätze. Leicht steuerbar durch 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi (Ø 125 mm). Robuste Ausführung Verstärkte Ausführung (max. Belastung 650 kg auf Anfrage). Großes Lagervolumen durch doppelseitige Bestückung Einfache und schnelle Kastenentnahme. Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen (lebensmittelecht). Weitere Informationen: | | HxBxT: | 1400x1000x500 mm | Anzahl der Kunststoff-Sichtlagerkästen: | 84 St. Gr. 3 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,87* | € 787,59* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 704,84* | € 787,59* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,74* | € 815,20* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,79* | € 818,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 772,53* | € 897,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|