Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Rollwagen B1000xT500xH1400 mm 84 Kästen Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montage-Rollwagen B1000xT500xH1400 mm 84 Kästen Gr.3
Montage-Rollwagen B1000xT500xH1400 mm 84 Kästen Gr.3
Montage-Rollwagen B1000xT500xH1400 mm 84 Kästen Gr.3
Artikel-Nr.:
     214B-7830404054
Herst.-Nr.:
     NWP 10 D
EAN/GTIN:
     4332163325796
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Montage-Rollwagen mit Sichtlagerkästen • Konstruktion: robuste, geschweißte Stahlkonstruktion, lackiert in RAL 9011 schwarz • Belastung max.: 250 kg • Leicht verfahrbar: durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi: Ø 125 mm • Beidseitig nutzbar: großes Lagervolumen durch doppelseitige Bestückung • Komplett mit PLK-Kunststoffsichtlagerkästen • Einfache und schnelle Kastenentnahme Hinweis: Mobiles, kippsicheres Kleinteilelager für Produktions- und Montagearbeitsplätze.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
NWP 10 D
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
1000 x 500 x 1400 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollregal Sichtkästen, Rollwagen Sichtkästen, Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Fahrregale, Kästen-Regale, Lagerkasten-Rollwagen, Sichtlagerkasten, mit, Sichtlagerkästen, Montage-Rollwagen, Lagersichtkasten, Regale, Rollwagen, Kleinteileaufbewahrung, 7830404054, 30404054
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,32*
€ 782,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,78*
€ 782,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,62*
€ 812,05*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,30*
€ 888,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,44*
€ 896,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,27*
€ 1.057,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,64*
€ 1.037,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,44*
€ 969,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,86*
€ 953,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 782,72*
€ 931,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,30*
€ 917,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.