Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank 7035/7035 1950x680x480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank 7035/7035 1950x680x480mm
Fächerschrank 7035/7035 1950x680x480mm
Fächerschrank 7035/7035 1950x680x480mm
Fächerschrank 7035/7035 1950x680x480mm
Fächerschrank 7035/7035 1950x680x480mm
Fächerschrank 7035/7035 1950x680x480mm
Fächerschrank 7035/7035 1950x680x480mm
Fächerschrank 7035/7035 1950x680x480mm
Fächerschrank 7035/7035 1950x680x480mm
Fächerschrank 7035/7035 1950x680x480mm
Artikel-Nr.:
     4012-603210
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-30
EAN/GTIN:
     4330816289785
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Fächerschrank, lichtgrau/lichtgrau

Langlebige Stahlblechkonstruktion
Erweiter- und veränderbares Endlossystem.
Schränke links und rechts vorgerichtet für Zwischenteile.
Doppelwandige Flügeltüren
Mit Türöffnungsbegrenzer 90°.
Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Ausstattung
2 Fachgrößen.
Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant).
Hutablage und Schuhrost mit anthrazit beschichtetem Vierkantrohr.
Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau.
Sockel in Korpusfarbe.
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).

Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
15
Außenmaß HxBxT:
1950x680x480 mm
lichtes Durchlassmaß pro Fach HxBxT:
345x190x460 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,08*
€ 841,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,17*
€ 841,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,27*
€ 875,27*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,27*
€ 877,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,94*
€ 878,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,83*
€ 1.001,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,96*
€ 999,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,82*
€ 974,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,33*
€ 945,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,08*
€ 894,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 136,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 135,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 178,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 231,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 230,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.