Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/2000 | CA6014-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/2000 | CA6014-2000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/2000 | CA6014-2000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/2000 | CA6014-2000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/2000 | CA6014-2000
Artikel-Nr.:
     261-CA6014-2000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-30
EAN/GTIN:
     4025314612462
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/2000 | CA6014-2000

Stahl-Wertfachschrank
Normalbreit
Anzahl Wertfächer: 3 x 5
HxBxT: 1950 x 680 x 480 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3 x 5
Abteilbreite mm:
240
Breite mm:
680
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
15
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Gelborange RAL 2000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,08*
€ 837,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,50*
€ 837,28*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,30*
€ 870,51*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,92*
€ 873,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,45*
€ 873,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,02*
€ 1.038,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,83*
€ 1.036,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,73*
€ 1.001,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,56*
€ 974,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,92*
€ 937,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 135,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 175,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 229,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 110,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.