| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-602985 Herst.-Nr.: 2601 EAN/GTIN: 4332163175506 |
| |
|
| | |
| Magazinbox verzinkt, mit Fußboden Materialboxen für den kleinen Raumbedarf 2 Gasdruckfedern erleichtern das einfache Öffnen und Schließen der Dächer. Bei Bedarf lässt sich das Dach hochstellen. Mit stabilem Boden aus Siebdruckplatte oder ohne Fußboden zum leichten Befahren. Rundum geschützt und diebstahlsicher verschließbar Dach, Wände und Tür aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. Fußbodenrahmen verzinkt. Anlieferung erfolgt montiert in verzinkt Wahlweise lackiert in den RAL-Farbtönen: Signalgelb, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035 oder RAL 9002, weitere Farbtöne auf Anfrage. Weitere Informationen: | | BxTxH außen: | 1420x1080x1470 mm | BxTxH innen: | 1290x855x1300 mm | Türöffnung BxH: | 1270x1250 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magazinbox, 30306938, Lagerboxen, Magazinboxen, Materialboxen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.305,95* | € 1.441,59* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.301,59* | € 1.441,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.346,43* | € 1.478,48* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.341,71* | € 1.485,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.359,25* | € 1.495,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|