Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialbox B1420xT1080xH1470mm Dach hochklappbar verz.mont.m.Bodenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492155
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
materialbox säbu
Fußbodenrahmen verzinkt mit stabilem Holzfußboden oder ohne Fußboden zum leichteren Befahren · rundum geschütztes, diebstahlsicheres Außenlager · glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche · komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Profilblechen · einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen · 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches · Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse · integrierte Regenrinne vorn und hinten · verzinkt, wahlweise auch lackiert in allen RAL-Farben (außer Leuchtfarben und Sonderfarben auf Anfrage) · Anlieferung erfolgt montiert · Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²Max. Verkehrslast auf Boden: a = 2,50 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 855mm· Innenhöhe: 1300mm· Innenbreite: 1290mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Dach:
hochklappbar
Außentiefe:
1080 mm
Außenhöhe:
1470 mm
Außenbreite:
1420 mm
Türen-Breite:
1270 mm
Ausführung:
montiert
Türen-Höhe:
1250 mm
Modell:
mit Bodenrahmen
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: magazinbox, Lagercontainer, Materialboxen, Materialcontainer, Werkzeugbox
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.305,95*
€ 1.441,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.301,59*
€ 1.441,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,43*
€ 1.478,48*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,71*
€ 1.485,44*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.359,25*
€ 1.495,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,44*
€ 1.767,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,80*
€ 1.740,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.462,79*
€ 1.740,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.462,78*
€ 1.740,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,91*
€ 1.680,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.411,90*
€ 1.680,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.411,88*
€ 1.680,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.411,87*
€ 1.680,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.411,86*
€ 1.680,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,23*
€ 1.641,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,71*
€ 1.596,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F2620
ab € 158,48*
Zubehör
SÄBU
F2610
ab € 84,76*
Zubehör
SÄBU
F2605
ab € 307,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.