Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 5.00 m lackiert montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 5.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 5.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 5.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 5.00 m lackiert montiert
Artikel-Nr.:
     4012-602923
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784172554
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer, verzinkt

• Einfacher Aufbau und Transport
• In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert.
• 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung.
• Kombinierbar zu Großräumen.
Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
• Standardtür 1270 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss.
Hohe Stabilität
• Dach mit integrierten Regenrinnen.
• Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark.
• Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik.
• CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für
• Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3.
• Standhaft bis 220 kg/m² bei verteilter Schneelast.
• Standhaft bis 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland)
• Standhaft bis Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik)
• Individuelle Ausstattung, Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite, Einbau von mehreren Türen, Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. Auch ohne Fußboden lieferbar.
• Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation
• Vliesbeschichtung der Dachunterseite, Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung
• Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage


****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Weitere Informationen:
Typ:
2
Ausführung:
lackiert montiert
Außenmaße B x H x T:
5080 x 2170 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
5000 x 2000 x 2000 mm
Dachmodule:
1
Gesamtlast****:
3000 kg
Herstellerartikelnummer:
1520+1525
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Markenname:
SÄBU
Made in Germany:
Ja
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
SÄBU Morsbach GmbH
Adresse/Postanschrift:
Zum Systembau 1, D-51597 Morsbach-Schlechtingen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@saebu.de
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.446,37*
€ 3.750,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.536,11*
€ 3.927,77*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.000,20*
€ 4.320,83*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.956,07*
€ 4.363,04*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.750,27*
€ 4.462,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.714,22*
€ 4.419,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.561,05*
€ 4.237,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.486,26*
€ 4.148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.446,37*
€ 4.101,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.