Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 5.00 m verz. zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 5.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 5.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 5.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 5.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 5.00 m verz. zerlegt
Artikel-Nr.:
     4012-602910
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784172424
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer, verzinkt

• Einfacher Aufbau und Transport
• In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert.
• 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung.
• Kombinierbar zu Großräumen.
Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
• Standardtür 1270 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss.
Hohe Stabilität
• Dach mit integrierten Regenrinnen.
• Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark.
• Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik.
• CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für
• Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3.
• Standhaft bis 220 kg/m² bei verteilter Schneelast.
• Standhaft bis 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland)
• Standhaft bis Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik)
• Individuelle Ausstattung, Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite, Einbau von mehreren Türen, Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. Auch ohne Fußboden lieferbar.
• Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation
• Vliesbeschichtung der Dachunterseite, Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung
• Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage


****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Weitere Informationen:
Typ:
2
Ausführung:
verzinkt zerlegt
Außenmaße B x H x T:
5080 x 2170 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
5000 x 2000 x 2000 mm
Dachmodule:
1
Gesamtlast****:
3000 kg
Herstellerartikelnummer:
1520
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Markenname:
SÄBU
Made in Germany:
Ja
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
SÄBU Morsbach GmbH
Adresse/Postanschrift:
Zum Systembau 1, D-51597 Morsbach-Schlechtingen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@saebu.de
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.233,47*
€ 2.463,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.412,27*
€ 2.774,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.508,48*
€ 2.794,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.589,81*
€ 2.825,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.273,97*
€ 2.835,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.463,52*
€ 2.931,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.442,42*
€ 2.906,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.342,70*
€ 2.787,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,14*
€ 2.721,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.233,47*
€ 2.657,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
€ 148,66*
Zubehör
SÄBU
F1152
€ 192,98*
Zubehör
SÄBU
F1156
€ 122,42*
Zubehör
SÄBU
F1111
€ 137,92*
Zubehör
SÄBU
F1123
€ 303,94*
Zubehör
SÄBU
F1124
€ 338,73*
Zubehör
SÄBU
F1122
€ 339,97*
Zubehör
SÄBU
F1190
€ 203,56*
Zubehör
SÄBU
F1192
€ 335,74*
Zubehör
SÄBU
F1126
€ 259,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.