Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200mm Stahlbl verz Poly LG.R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 200mm Stahlbl verz Poly LG.R
Lenkrolle 200mm Stahlbl verz Poly LG.R
Artikel-Nr.:
     4012-602438
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B10.200
EAN/GTIN:
     4021885001100
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle, Gehäuse Stahlblech, verzinkt-chromatiert
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L400.B10.200
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
235 mm
g:
135 x 110 mm
h:
105 x 75/80 mm
k:
11 mm
f:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
L400.B10.200
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,79*
ab € 13,52*
€ 17,63*
Lager 4012
238
€ 4,90*
ab € 13,51*
€ 17,67*
2 Tage
238
€ 7,90*
ab € 13,56*
€ 17,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 18,07*
2 Tage
238
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.200
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.