| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830221513 Herst.-Nr.: B10.200 EAN/GTIN: 4021885000189 |
| |
|
| | |
| Kunststoffrad B10 • Rollenlager • Material Lauffläche: Kunststoff • Material Radkörper: Kunststoff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,654 kg | Herstellerartikelnummer: | B10.200 | Herstellername: | BS Rollen GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen 200 mm lenkrolle, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Räder, Polyamid-Räder, Rad, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Kunststoff-Rad, 7830221513, 30221513 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 6,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,25* | € 7,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,35* | € 7,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,61* | € 7,69* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,97* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|