Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkastenwagen 500 kg 1200x745 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkastenwagen 500 kg 1200x745 mm
Drahtkastenwagen 500 kg 1200x745 mm
Artikel-Nr.:
     4012-601446
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-800.404
EAN/GTIN:
     4035694000568
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtkastenwagen mit Stahlrohr-Aufbau

Mit Stahlrohr-Aufbau
Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweißt.
Verschraubte Baukasten-Ausführung.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Nutzhöhe: 800 mm
Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche LxB:
1200x750 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
57 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Längswandwagen, Plattformwagen, kastenwagen, 30205525, Blechkastenwagen, Gitterkastenwagen, Holzkastenwagen, Transportwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,58*
€ 393,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,48*
€ 395,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,14*
€ 403,19*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,82*
€ 420,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,25*
€ 429,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,87*
€ 468,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,58*
€ 408,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,23*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.