Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre 250 kg 1 StützrLufträder 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskarre 250 kg 1 StützrLufträder 260x85 mm
Fasskarre 250 kg 1 StützrLufträder 260x85 mm
Artikel-Nr.:
     4012-601368
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1105
EAN/GTIN:
     4035694003842
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
cordes fasskarren
Fasskarre mit zusätzlicher Vollgummilenkrolle

Robuste Bauart
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Dauerhaft oberflächengeschützt.
Mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
Räder erhältlich mit Vollgummi-Bereifung Ø 250x60 mm oder mit Luft-Bereifung Ø 260x85 mm.
Naben mit Rollenlager.
Mit 1 Stütz-Lenkrolle Vollgummi, Ø 200x50 mm, Höhe 1600 mm, Breite 700 mm.
Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand (für Kunststoff-Fässer nur bedingt zu empfehlen).
Pannensichere Reifen optional gegen Aufpreis
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Bereifung:
Luft
Gewicht:
19,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, 30205441, Fasshandling, Fasskipper, Transportkarren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,94*
€ 209,03*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 176,22*
€ 209,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 214,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,04*
€ 215,04*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,16*
€ 215,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017153
ab € 333,22*
Ähnlich
Cordes
00017154
ab € 459,71*
Ähnlich
Cordes
00017149
ab € 40,87*
Ähnlich
Cordes
00017152
ab € 276,99*
Ähnlich
Cordes
00017142
ab € 164,37*
Ähnlich
Cordes
00017141
ab € 163,79*
Ähnlich
Cordes
00017146
ab € 220,55*
Ähnlich
Cordes
00017145
ab € 219,52*
Ähnlich
Cordes
00017143
ab € 175,14*
Ähnlich
Cordes
00017148
ab € 238,90*
Ähnlich
Cordes
00017150
ab € 240,70*
Ähnlich
Cordes
00017147
ab € 79,20*
Ähnlich
Schaefer Group
sw-600.121
ab € 292,93*
Ähnlich
Cordes
aw-125.000
ab € 519,18*
Ähnlich
Cordes
FK-1109
ab € 154,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.