Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre mit 1 Stützlenkrolle RAL5010 Enzianblau Fasswagen Fasstransporter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52675/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52675/full/cordes-banner.jpg
Fasskarre mit 1 Stützlenkrolle RAL5010 Enzianblau Fasswagen Fasstransporter
Artikel-Nr.:
     3551-fk-1105
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     fk-1105
EAN/GTIN:
     4035694003842
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
cordes fasskarren
Fasskarre mit 1 Stützlenkrolle

Außenmaße: 735 x 1.445 x 870 mm (B/T/H)

Ausführung:

  • fest verschweißte Stahlkonstruktion aus
  • Stahl- und Rechteckrohr

  • 2 angeschweißte Aufnahmeklauen
  • inkl. Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos
  • höhenverstellbar

  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • inkl. 1 Stück Stütz-Lenkrolle Bereifung aus
  • thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge

    mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos,

    Ø 200 mm

  • geeignet für den Transport von 200 Ltr.
  • Stahlblechfässern mit Rand

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr: 4035694003842

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Fasswagen Fasstransporter Fasstransportkarre
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 174,94*
    € 208,29*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 174,95*
    € 208,31*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 179,46*
    € 213,48*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 181,61*
    € 214,50*
    27 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 181,54*
    € 214,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 208,29*
    € 247,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,26*
    € 245,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,93*
    € 231,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 186,86*
    € 222,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 174,94*
    € 208,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017153
    ab € 333,96*
    Ähnlich
    Cordes
    00017154
    ab € 458,87*
    Ähnlich
    Cordes
    00017149
    ab € 40,76*
    Ähnlich
    Cordes
    00017152
    ab € 278,07*
    Ähnlich
    Cordes
    00017142
    ab € 164,91*
    Ähnlich
    Cordes
    00017141
    ab € 164,54*
    Ähnlich
    Cordes
    00017146
    ab € 219,26*
    Ähnlich
    Cordes
    00017145
    ab € 219,35*
    Ähnlich
    Cordes
    00017143
    ab € 175,72*
    Ähnlich
    Cordes
    00017148
    ab € 239,70*
    Ähnlich
    Cordes
    00017150
    ab € 241,03*
    Ähnlich
    Cordes
    00017147
    ab € 79,20*
    Ähnlich
    Schaefer Group
    sw-600.121
    ab € 293,21*
    Ähnlich
    Cordes
    aw-125.000
    ab € 521,00*
    Ähnlich
    Cordes
    FK-1109
    ab € 155,21*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.