Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 1500 l o.Entnahmeöffnung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 1500 l o.Entnahmeöffnung grau
Streugutbehälter 1500 l o.Entnahmeöffnung grau
Artikel-Nr.:
     4012-600538
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7437
EAN/GTIN:
     4052886108116
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange

Absolut korrosions- und witterungsbeständig
Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Zeit- und platzsparend
Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl).
Verschiedene Inhaltsgrößen
100–2200 l.


Serienmäßige Hochstell-Schere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
Behälter grau/ Deckel orange
Inhalt:
1500 l
Maße LxBxH:
1840x1430x1040 mm
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,08*
€ 1.297,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.331,97*
€ 1.503,09*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.402,55*
€ 1.514,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.416,99*
€ 1.520,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.412,41*
€ 1.520,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,27*
€ 1.801,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,77*
€ 1.790,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,46*
€ 1.740,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,97*
€ 1.706,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,55*
€ 1.669,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81025550
ab € 114,04*
Ähnlich
Craemer
81015550
ab € 172,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.