Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 1500 l o.Entnahmeöffnung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 1500 l o.Entnahmeöffnung grau
Streugutbehälter 1500 l o.Entnahmeöffnung grau
Streugutbehälter 1500 l o.Entnahmeöffnung grau
Streugutbehälter 1500 l o.Entnahmeöffnung grau
Streugutbehälter 1500 l o.Entnahmeöffnung grau
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4052886108116
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7437
EAN/GTIN:
     4052886108116
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbox Plus, Behälter grau/Deckel orange

• Absolut korrosions- und witterungsbeständig
Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
• Zeit- und platzsparend
Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl).
• Verschiedene Inhaltsgrößen
200–2200 l.


Serienmäßig mit Hochstellschere (Edelstahl). Abb. zeigt Behälter mit Entnahmeöffnung. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Behälter grau/ Deckel orange
Inhalt:
1500 l
Maße LxBxH:
1840x1430x1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 1500 l, streugut behälter, streugutbehälter cemo, Behälter, Streugut, Streuwagen, Salzbehälter, für
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,37*
€ 1.328,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.237,17*
€ 1.329,30*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.336,32*
€ 1.433,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.409,77*
€ 1.514,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.420,75*
€ 1.515,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,03*
€ 1.705,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,29*
€ 1.686,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,19*
€ 1.641,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,89*
€ 1.612,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,32*
€ 1.590,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81025550
ab € 124,76*
Ähnlich
Craemer
81015550
ab € 172,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.