Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift zylindrisch 2040 6 AR 30 O 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift zylindrisch 2040 6 AR 30 O 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 2040 6 AR 30 O 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 2040 6 AR 30 O 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-597444
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31133273
EAN/GTIN:
     4007220097236
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Korund-Schleifstift STEEL EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.

STEEL EDGE, 6-mm-Schaft Edelkorund rosa (AR, Härte O), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.

Weitere Informationen:
Modell:
ZY 2040
Kopf-Ø:
20 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Korngröße:
30
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31133273
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2708
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,87*
€ 2,56*
Lager 4012
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,58*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,58*
6 Tage
2731
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,95*
€ 2,66*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.