Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSSBi 37mm LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge HSSBi 37mm LENOX
Lochsäge HSSBi 37mm LENOX
Artikel-Nr.:
     4012-590845
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     3002323L
EAN/GTIN:
     0082472300239
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Lochsäge Speed Slot®

Ausführung: Mit robusten Zähnen. Höhere Wandstärke für bessere Standzeit und reduzierten Zahnabriss und optimiertes Zahndesign (T3-Technologie). Längere, schärfere Zähne für einen schnelleren Schnitt in Holz, schneidet auch Metall problemlos. Treppenöffnung (Speed Slot®) für schnelle Entfernung des Bohrkerns.

Anwendung: Zum Sägen in Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Gipsfaserplatte, Zementfaserplatte.

Weitere Informationen:
Ø:
37 mm
Technologie:
T3
Markenname:
LENOX
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
3002323L
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: 27010370
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 12,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,85*
€ 12,38*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,94*
€ 12,50*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 8,91*
€ 12,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1768812
ab € 19,25*
Zubehör
Lenox
1768811
ab € 28,63*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779810
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.