Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Abschmierg. für 25kg/Eimer Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Abschmierg. für 25kg/Eimer Pressol
Druckluft-Abschmierg. für 25kg/Eimer Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-585859
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18425 051
EAN/GTIN:
     4103810184253
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Druckluft-Abschmiergerät

Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fettfolgekolben und 2 m Hochdruck-Schlauch. Fettpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckübertragung beträgt 50:1. Druckluftanschluss mit Stecknippel für Rectus Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Förderleistung 1100 g/min, 99 % Behälterentleerung.

Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar.

Weitere Informationen:
passend für Eimer:
25 kg
passend für Eimer-Innen-Ø:
310–335 mm
passend für max. Eimerhöhe:
600 mm
Förderleistung:
1100
Arbeitsdruck:
6 bar
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
18425 051
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Fettpresse, pressol fahrbare fettpresse, fahrbare fettpresse, 95910025, Abschmiergerät, DruckluftAbschmiergerät, Druckluft-Abschmiergerät, Fettpresse,, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Pressol, Zerstäuber,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 502,35*
€ 541,52*
26 Tage
1
Frei Haus
ab € 489,19*
€ 541,53*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 527,55*
€ 569,10*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,16*
€ 577,95*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 550,02*
€ 594,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,52*
€ 644,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,97*
€ 637,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,62*
€ 612,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,73*
€ 603,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,35*
€ 597,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.