Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4103810184253, Pressol Druckluft-Abschmierg. für 25kg/Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-999913
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810184253
EAN/GTIN:
     4103810184253
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4103810184253, Druckluft-Abschmierg. für 25kg/Eimer, Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
Passend für Eimer:
25 kg
Passend für Eimer-Innen-Ø:
310335 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
600 mm
Förderleistung:
1100
Arbeitsdruck:
6 bar
Marke:
PRESSOL
Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Fettpresse, pressol fahrbare fettpresse, fahrbare fettpresse, Abschmiergerät, DRUCKLUFT-ABSCHMIERG.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,41*
€ 541,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,80*
€ 564,36*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,75*
€ 568,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,49*
€ 577,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,70*
€ 616,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,70*
€ 733,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,41*
€ 725,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,99*
€ 698,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,23*
€ 689,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,70*
€ 683,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.