| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-585595 Herst.-Nr.: SICRD8100M EAN/GTIN: 4037073002897 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile Silicium-Carbid, rund Ausführung: Silicium-Carbid in keramischer Bindung. Anwendung: Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Gestein, Grauguss und ähnlichen Materialien. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl. Weitere Informationen: | | Breite: | 8 mm | Länge: | 100 mm | Feinheitsgrad: | mittel | Körnung: | 220 | Markenname: | Müller | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | SICRD8100M | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, rund, Rund-Abziehfeile, Rund-Schleiffeile, abrichtstein, 85790025, Feile, Feilen, Müller, QR4336835, Rund, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper, Silicium-Carbid |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,74* | € 4,99* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,82* | € 5,48* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,85* | € 5,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,85* | € 5,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,83* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|