Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider verchromt 160 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Seitenschneider verchromt 160 mm m.M.K.Griff Knipex
Kraft-Seitenschneider verchromt 160 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-583331
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 05 160
EAN/GTIN:
     4003773022961
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kraft-Seitenschneider
Kraft-Seitenschneider KNIPEX, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). . 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Schneid-Ø mittel:
3,4 mm
Schneid-Ø hart:
2,5 mm
Schneid-Ø Piano:
2 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
74 05 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, 53240160, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028267, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 19,39*
€ 23,77*
Lager 4012
59
1
€ 6,90*
ab € 19,41*
€ 23,77*
2 Tage
52
1
€ 4,79*
ab € 19,45*
€ 23,78*
1
€ 4,90*
ab € 19,54*
€ 23,88*
6
€ 5,95*
ab € 21,08*
€ 24,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.