Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschneider 160mm isol 7405160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     262-09222410
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     7405160
EAN/GTIN:
     4003773022961
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kraft-Seitenschneider
Kraftschneider 160mm isol 7405160
Weitere Informationen:
Form:
Kraftseitenschneider
Isoliert:
ja
Länge:
160 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, Abisolier-Seitenschneider, Elektronik-Seitenschneider, Kabelschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 19,35*
€ 23,71*
1 Tag
70
1
€ 6,90*
ab € 19,27*
€ 23,73*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 19,29*
€ 23,82*
1
€ 4,90*
ab € 19,51*
€ 23,93*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 20,95*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 148,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.