Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsstück 70 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsstück 70 mm Käfer
Verlängerungsstück 70 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-581654
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     25659
EAN/GTIN:
     4031452625158
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Verlängerungsstü...
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Verlängerungsstück für Messeinsatz

Ausführung: Aus gehärtetem Stahl, mit Außengewinde Ø M2,5, ohne Messeinsätze.

Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Innengewindedurchmesser:
2,5 mm
Außengewindedurchmesser:
2,5 mm
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
25659
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messeinsatz Verlängerung, Verlängerung für Messeinsatz, messeinsatz käfer, flachtaster, 42380070, Abstandstiefenmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Digitaltiefenmessschieber, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Messschieber, Profilmesser, Prüfwerkzeug, QR4029436, Reifenmesser, Reifenprofiltiefenmaß, Reifenprofiltiefenmaße, Tiefenmaß, Tiefenmaße, Tiefenmessschieber, Verlängerungsstück, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,60*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,72*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,73*
7 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 2,62*
€ 3,79*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.