| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-581653 Herst.-Nr.: 22007 EAN/GTIN: 4031452625134 |
| |
|
| | |
| Verlängerungsstück für Messeinsatz Ausführung: Aus gehärtetem Stahl, mit Außengewinde Ø M2,5, ohne Messeinsätze. Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Innengewindedurchmesser: | 2,5 mm | Außengewindedurchmesser: | 2,5 mm | Markenname: | Käfer | Herstellername: | Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 22007 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messeinsatz Verlängerung, Verlängerung für Messeinsatz, messeinsatz käfer, flachtaster, 42380060, Abstandstiefenmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Digitaltiefenmessschieber, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Messschieber, Profilmesser, Prüfwerkzeug, QR4029436, Reifenmesser, Reifenprofiltiefenmaß, Reifenprofiltiefenmaße, Tiefenmaß, Tiefenmaße, Tiefenmessschieber, Verlängerungsstück, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,58* | € 3,68* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,63* | € 3,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,57* | € 3,74* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,78* | € 3,97* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|