| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-576037 Herst.-Nr.: 4317784254885 EAN/GTIN: 4317784254885 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde, 2-teilig
Ausführung: HSS, DIN 2181,Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, Oberfläche blank. Bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge), und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für hochfeste Werkstoffe bis 1200 N/mm² Festigkeit, und rost- und säurebeständige Stähle verwendbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m42 x 2, gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, 2181, 16270119, DIN2181, FORMAT, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handmetallgewindebohrer, HSS, Metallgewindebohrer, Satzgewindebohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,94* | € 124,67* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,57* | € 124,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,99* | € 125,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,69* | € 127,79* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,90* | € 129,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|