Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Handreibahle HSS DIN 206B 18,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Handreibahle HSS DIN 206B 18,0 mm
FORMAT Handreibahle HSS DIN 206B 18,0 mm
FORMAT Handreibahle HSS DIN 206B 18,0 mm
FORMAT Handreibahle HSS DIN 206B 18,0 mm
FORMAT Handreibahle HSS DIN 206B 18,0 mm
FORMAT Handreibahle HSS DIN 206B 18,0 mm
FORMAT Handreibahle HSS DIN 206B 18,0 mm
FORMAT Handreibahle HSS DIN 206B 18,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-575166
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     15001800
EAN/GTIN:
     4317784080064
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle

Ausführung: HSS, DIN 206-B mit Linksspirale 7° und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank.

Anwendung: Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet, nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen des langen, konischen Anschnittes nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Abmessungen bzw. gerade genutet auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
FORMAT
Adresse/Postanschrift:
E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
webkontakt@ede.de
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, 206, 15001800, DIN206, FORMAT, Handreibahle, Hand-Reibahle, HSS, Reibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, Schneide, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,79*
ab € 25,68*
€ 33,89*
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 25,72*
€ 33,92*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 26,21*
€ 34,62*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 26,96*
€ 36,45*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 39,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.