| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-575112 Herst.-Nr.: 4317784277617 EAN/GTIN: 4317784277617 |
| |
|
| | |
| Kegel- und Entgratsenker 60° mit zyl. Schaft, HSS, Oberfläche TiN-beschichtet Ausführung: Axial und radial hinterschliffen. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 334, 1459, 14591250, 60°, Entgratsenker, FORMAT, HSS, Kegel-, Kegelsenker, Schaft, Senker, TiN, zylindrisch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 11,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,19* | € 13,21* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,25* | € 13,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,31* | € 13,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,36* | € 13,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|