Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Stufenbohrer HSS 12,5-37,0 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Stufenbohrer HSS 12,5-37,0 mm Format
Universal-Stufenbohrer HSS 12,5-37,0 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-574927
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107846
EAN/GTIN:
     4317784107846
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer format
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer gerade genutet, blank

Ausführung: HSS.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder
Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005).


Durchmesser der Bohrstufen mm: für PG-Durchgangsloch 12,5 (PG7); 15,2 (PG9); 18,6 (PG11); 20,4 (PG13,5); 22,5 (PG16); 28,3 (PG21); 33,0 (-); 37,0 (PG29)
Weitere Suchbegriffe: 13150040, Bohrer, FORMAT, HSS, Metallbohrer, Schneide, Stahlbohrer, Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
€ 6,90*
ab € 35,20*
€ 46,32*
3 Tage
50
€ 4,79*
ab € 35,33*
€ 46,33*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,10*
€ 47,50*
5 Tage
32
€ 4,30*
ab € 36,37*
€ 48,51*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 52,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.