Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 1632 6 AN 30 N 5B Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 1632 6 AN 30 N 5B Pferd
Schleifstift ZY 1632 6 AN 30 N 5B Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-570438
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     ZY16326AN30N5B
EAN/GTIN:
     4007220096673
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Normalkorund-Schleifstift für die Edelstahlbearbeitung 6 mm Schaft-Ø

Ausführung: Normalkorund AN, Härte N, Kunstharzbindung braun. Zylinderform.
Anwendung: Für Stahl und Guss, besonders für rost- und säurebeständigen Edelstahl. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 35-50 m/s.
Weitere Informationen:
Modell:
ZY 1632
Kopf-Ø:
16 mm
Kopfhöhe:
32 mm
Korngröße:
30
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
ZY16326AN30N5B
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, 84801632, Flexstift, Flexstifte, Normalkorund-Schleifstift, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026530, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3885
10
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,16*
5 Tage
4279
10
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,20*
Lager 4012
364
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,25*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.